GIRA - KNX Busstilkopling 3 - GB200800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Toveis trådløs kommunikasjon - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Antall tilkoblinger sensor/aktuator - 1
Type feste - Feste med klo og skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337082187
Elnummer
4507121
Leverandørens varenummer
GB200800
Typebeskrivelse
Busstilkobling 3
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall tilkoblinger sensor/aktuator:
1
Type feste:
Feste med klo og skrue
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Bredde i antall modulmellomrom:
0


