GIRA - KNX Datagrensesnitt USB - GB107000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Toveis trådløs kommunikasjon - nei
Modell / utførelse - USB
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337070009
Elnummer
4547038
Leverandørens varenummer
GB107000
Typebeskrivelse
Innganger
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Modell / utførelse:
USB
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Maks dataoverføringshastighet:
0 Bd
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med tekstfelt:
nei
Med LED-visning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Et GIRA-produkt
Oppdag GIRA-serien


