GIRA - KNX Fan-coil aktuator tavlemontert - GB216300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - REG
Maks antall bryterkontakter - 2
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337059387
Elnummer
4504059
Leverandørens varenummer
GB216300
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
REG
Maks antall bryterkontakter:
2
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Antall digitale innganger:
0
C-last:
nei
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
- Tilkobling av en viftekonvektor med opptil 6 viftehastigheter eller tilkobling av to viftekonvektorer med opptil 3 viftetrinn hver ved 2-rørssystemer.
- Håndbetjening for manuell betjening eller drift på byggeplass uten busspenning
- Driftsmoduser for oppvarming, avkjøling eller kombinert oppvarming og avkjøling
- 2- eller 4-rørsdrift. 2-rørssystem varmer opp eller avkjøler via et felles vannkretsløp. 4-rørssystem består av atskilt tilførsel og retur for varme- og kjølesystemet
- Enkeltvis eller hierarkisk kobling av viftetrinnene
- Tilbakemelding, utgangsvisning, sperrefunksjon for hver kanal, trinnbegrensning
- Egenskaper ved svikt i busspenning eller i buss-/nettspenning og etter ETS-programmering kan konfigureres Grenseverdiene kan stilles inn
- Syklisk eller hendelsesorientert sending
- Ledige kanaler kan brukes til koblingsfunksjoner, for eksempel rombelysningMONTERING
Montering på DIN-skinne. Til prosjektering og igangkjøring av apparatet anbefales ETS3.0d (eller høyere).


