GIRA - KNX G1 Touchskjerm POE hvit - GB206912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Integrert tilgangspunkt - 1
Med display - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337014300
Elnummer
4502107
Leverandørens varenummer
GB206912
Typebeskrivelse
4502107
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Integrert tilgangspunkt:
1
Med display:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Status-LED:
Ja
Infrarød-sensor:
nei
Manuell referanseinnstilling:
nei
Tilstedeværelse-knapp:
nei
Med temperaturregulator:
Ja
Integrert DCF77-mottaker:
nei
Med tidsur:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
Ja
Sentral funksjonsenhet for sendere/aktuatorer:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Busstilkobling inkludert:
nei
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Det utmerkede, intuitivt betjente Gira Interface gjør også konfigureringen av tidsstyrte funksjoner eller tilpasning av scener til en enkel øvelse. I forbindelse med TKS-IP-gatewayen kan Gira G1 dessuten brukes som svarapparat.
- Egner seg kun til bruk innendørs.
- Anbefalt monteringshøyde: 150 cm fra gulvet.
- Monteres i dyp apparatboks (elektronikkboks anbefales ved LAN-tilkobling).
- Kommunikasjonen med KNX-installasjonen skjer utelukkende via KNXnet/IP-standarden.
- For tilkobling av Gira G1 PoE til KNX installasjonen må det brukes en KNX IP-ruter. Det kan brukes flere Gira G1 på èn KNX IP-ruter.
- For tilkobling av G1 230 V eller G1 24 V til KNX-installasjonen er det nødvendig med en Gira KNX IP-ruter (fra fastvareversjon 3) for å sørge for en pålitelig kommunikasjon i WLAN.
- For dette er Gira KNX IP-ruteren (fra fastvareversjon 3) spesielt utstyrt med tilleggsfunksjonen "Pålitelig datakommunikasjon". Det kan brukes flere Gira G1 på èn Gira KNX IP-ruter (fra fastvareversjon 3). Igangkjøring i KNX-system fra ETS 4.2 eller høyere.
- Kan brukes som svarapparat i forbindelse med PTS-IP-gateway.
- Det trengs en PoE-egnet Switch eller ruter, eller en PoE Injector.


