GIRA - KNX Område-/linjekopler tavlemontert - GB102300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337040798
Elnummer
4504004
Leverandørens varenummer
GB102300
Typebeskrivelse
Releer/utganger
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei


