GIRA - KNX Persiennerelé 4x kanaler tavlemontert - GB102200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Modell / utførelse - Basismodul
Antall utganger - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KNX
EAN/GTIN
4010337010708
Elnummer
4547660
Leverandørens varenummer
GB102200
Typebeskrivelse
Releer/utganger
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Modell / utførelse:
Basismodul
Antall utganger:
4
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Med LED-visning:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Utgangsstrøm:
0...2 mA
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Disse analoge utgangssignalene gjør det mulig for aktuatorene til varme-, klima- og ventilasjonsteknikken å tilpasse sine utgangsverdier på bakgrunn av bussinformasjon og delta i reguleringsprosesser.
Spenningsutganger med kortslutningsovervåking.
Utgangstilstanden vises av status-LED-en.
Utgangsverdiene kan tvangsstyres.
Utganger som ikke er i bruk, kan kobles ut.
De fire utgangene parametreres til spennings- eller strømsignaler av programvaren
Det analoge følergrensesnittet trenger spenningsforsyningen 1024 00 til spenningsmating.
Følgende signaler kan benyttes (kan stilles inn for hver inngang via programvare):
Strømsignaler:
- 0 - 20 mA
- 4 - 20 mA (med kabelbruddovervåking)
Spenningssignaler:
- 0 - 1 V
- 0 - 10 V


