GIRA - KNX Persiennerelé 8x kanaler 230V AC tavlemontert - GB216100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 1
Maks omkoblingseffekt - 6 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337059363
Elnummer
4504064
Leverandørens varenummer
GB216100
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
1
Maks omkoblingseffekt:
6 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Ohmsk bryterstrøm:
6 A
Maks. antall sjalusiutganger:
8
Med bryterfunksjon:
Ja
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Til prosjektering og igangkjøring av apparatet anbefales ETS3.0d (eller høyere).
FUNKSJONER:
- Uavhengig aktivering av persienneutgangene
- Automatisk kjøretidregistrering for avskjerming ved 230 V AC-drev med mekaniske brytere for endeposisjon. Avskjermingsposisjonen kan aktiveres direkte
- Lamellposisjonen kan aktiveres direkte
- Egenskaper ved svikt i busspenning og gjenopprettelse av busspenning kan stilles inn
- Kjøretidene kan parametreres separat, med kjøretidforlengelse for kjøring til øvre endestilling
- Sentral aktivering av alle persienneutgangene er mulig
- Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon
- Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner.
- Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet
- Tilordning til opptil 5 forskjellige sikkerhetsfunksjoner (3 vindalarmer, 1 regnalarm, 1 frostalarm), alternativt med syklisk overvåking
- Tvangsstillingsfunksjon mulig for hver persienneutgang
- Bruk i scener er mulig, maks. 8 interne scener per kanal kan parametreres
- Minnefunksjon for lysscener
- Solskjermingsfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner kan aktiveres
- Utvidet solskjerming med omfattende styrefunksjoner
- Kan integreres i bygningens temperaturstyring
- De enkelte utgangene sperres manuelt eller via buss.


