GIRA - KNX Relémodul 1x 16A innfelt - GB105900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337010678
Elnummer
4547224
Leverandørens varenummer
GB105900
Typebeskrivelse
Brytere
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
16 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Antall digitale innganger:
2
Maks omkoblingseffekt:
2500 W
Utgangseffekt:
2500 W
C-last:
nei
Maks brytestrøm:
16 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


