GIRA - KNX Relémodul 4x 16 A C-last tavlemontert - GB104500

KopierKopier
GIRA - KNX Relémodul 4x 16 A C-last  tavlemontert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - REG

  • Maks antall bryterkontakter - 4

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337042266

Elnummer

4504010

Leverandørens varenummer

GB104500

Typebeskrivelse

Dimmere

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

REG

Maks antall bryterkontakter:

4

Merkestrøm:

16 A

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

nei

Antall digitale innganger:

0

Maks omkoblingseffekt:

3680 W

Utgangseffekt:

3600 W

C-last:

Ja

Maks brytestrøm:

16 A

Nominell driftsspenning:

230...230 V

Ulike faser kan tilkobles:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

4-kanals tavlemontert relèmodul med integrert busstilkobling. Til kobling av fire lastgrupper som styres uavhengig av hverandre. Koblingskontaktene til den 4-kanals relèmodulen for C-last er tilpasset spesielt for last med kapasitiv karakter og dermed kortvarig høy innkoblingsstrøm (se tekniske data).

- Relèmodulen har en integrert strømregistrering.
- Det kan utføres strømmåling for hver kanal.
- Med manuell bryter for omkobling av releet (av/på) parallelt eller uten KNX-drift.
- Ingen ekstra strømforsyning.
FUNKSJONER

- Uavhengig kobling av de fire utgangene
- Manuell betjening av releene uavhengig av visning av buss-/koblingsstilling
- Lukke- eller åpnefunksjon
- Sentral koblingsfunksjon
- Samlet tilbakemelding for reduksjon av busslasten
- Aktiv eller passiv (objekt kan leses ut) syklisk tilbakemeldingsfunksjon
- Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet
- Logisk tilkoblingsfunksjon for hver utgang
- Sperrefunksjon kan parametreres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon for hver utgang
- Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon)
- Bruk i lysscener er mulig, maks. 8 interne scener per kanal kan parametreres
- Minnefunksjon for lysscener
- Driftstimeteller kan aktiveres for hver utgang som fremover-/bakoverteller med grenseverdifunksjon (grenseverdi kan endres via buss)
- Inngangsovervåking ved syklisk aktualisering med sikkerhetsstilling
- Reaksjoner ved svikt i og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal. Strømregistrering: Måling av laststrømmen for hver kanal
- Terskelverdier for lastovervåking (f.eks. melding ved lastbortfall).MONTERING
Montering på DIN-skinne.
Til prosjektering og igangkjøring av apparatet anbefales ETS3.0d (eller høyere). Flerfaset tilkobling.