GIRA - KNX Relémodul 4x 16 A tavlemontert - GB100400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - REG
Maks antall bryterkontakter - 4
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337042174
Elnummer
4504002
Leverandørens varenummer
GB100400
Typebeskrivelse
Tidsreleer/releer
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
REG
Maks antall bryterkontakter:
4
Merkestrøm:
16 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Antall digitale innganger:
4
Maks omkoblingseffekt:
3600 W
Utgangseffekt:
3600 W
C-last:
nei
Maks brytestrøm:
16 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med manuell bryter for omkobling av releet (av/på) parallelt eller uten KNX-drift. Ingen ekstra strømforsyning. Flerfaset tilkobling.
FUNKSJONER
- Uavhengig kobling av de fire utgangene
- Manuell betjening av releene uavhengig av visning av buss-/koblingsstilling
- Lukke- eller åpnefunksjon
- Sentral koblingsfunksjon
- Samlet tilbakemelding for reduksjon av busslasten
- Aktiv eller passiv (objekt kan leses ut) syklisk tilbakemeldingsfunksjon
- Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet
- Logisk tilkoblingsfunksjon for hver kanal
- Sperrefunksjon kan parametreres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon for hver utgang
- Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon)
- Bruk i lysscener er mulig, maks. 8 interne scener per kanal kan parametreres
- Minnefunksjon for lysscener
- Driftstimeteller kan aktiveres for hver utgang som fremover-/bakoverteller med grenseverdifunksjon (grenseverdi kan endres via buss)
- Inngangsovervåking ved syklisk aktualisering med sikkerhetsstilling
- Reaksjoner ved svikt i og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal.MONTERING
Montering på DIN-skinne.
Til prosjektering og igangkjøring av apparatet anbefales ETS3.0d (eller høyere).


