GIRA - KNX Relémodul 6x 16 A tavlemontert - GB100800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Andre
Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator - nei
Funksjon master/slave - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337008002
Elnummer
4547635
Leverandørens varenummer
GB100800
Typebeskrivelse
Sensorer
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator:
nei
Funksjon master/slave:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Knapper for manuell styring ved drift:
nei
Temperatur og posisjonsindikering:
nei
Antall digitale innganger:
6
Nominell spenning:
230 V
Strømforsyning for bus:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


