GIRA - KNX RF Bryter 3-kanal - GB510300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Antall betjeningspunkter - 6
Antall knapper - 3
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337017257
Elnummer
4502101
Leverandørens varenummer
GB510300
Typebeskrivelse
4502101
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall betjeningspunkter:
6
Antall knapper:
3
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Bussystem KNX-Radio:
Ja
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med LED-visning:
Ja
Med tekstfelt:
nei
Med display:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Med romtermostat:
nei
Med infrarød sensor:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20