GIRA - KNX RF/TP Mediekobler/Repeater - GB511000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337017264
Elnummer
4549108
Leverandørens varenummer
GB511000
Typebeskrivelse
4549108
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Med KNX RF systemapparatene blir KNX RF-trykknappsensorene og KNX RF-håndsenderne innlemmet i KNX-strukturen og parametrert via ETS. Egenskaper:
- Grensesnitt mellom trådbundede modulapparater (TP) og trådløse produkter (RF)
- Kan konfigureres separat via ETS som mediekobler eller repeater
- Prosjektering, oppstart og parametrering skjer via ETS (versjon 5 eller nyere)
SPESIFIKASJONER
- Igangkjøringsmodus: S-Mode
- Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C
- Radiofrekvens: 868,3 MHz
- Overføringskapasitet: Maks. 20 mW
- Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m
- Grensesnitt mellom trådbundede modulapparater (TP) og trådløse produkter (RF)
- Kan konfigureres separat via ETS som mediekobler eller repeater
- Prosjektering, oppstart og parametrering skjer via ETS (versjon 5 eller nyere)
SPESIFIKASJONER
- Igangkjøringsmodus: S-Mode
- Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C
- Radiofrekvens: 868,3 MHz
- Overføringskapasitet: Maks. 20 mW
- Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m


