GIRA - KNX Romaktuator KNX tavlemontert - GB216200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall kanaler INN - 4
Antall omkoblerinnganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337059370
Elnummer
4504063
Leverandørens varenummer
GB216200
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall kanaler INN:
4
Antall omkoblerinnganger:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Ethernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
nei
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Antall innganger:
2
Maks brytestrøm:
2300 A
C-last:
nei
Med bryterfunksjon:
Ja
Genererer avlesningsspenning:
nei
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


