GIRA - KNX Tastsensor 2, 1 kanals uten Controller, System 55 kremhvit - GF101100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall betjeningspunkter - 2
Antall knapper - 1
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337011002
Elnummer
4548841
Leverandørens varenummer
GF101100
Typebeskrivelse
Veggsendere
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall betjeningspunkter:
2
Antall knapper:
1
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Bussystem EIB/KNX:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med LED-visning:
Ja
Med tekstfelt:
Ja
Med display:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Med romtermostat:
nei
Med infrarød sensor:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


