Utgått

GIRA - KNX Tastsensor 2, 2 kanals uten Controller, System 55 renhvit glanset - GF1012100

KopierKopier
GIRA - KNX Tastsensor 2, 2 kanals uten Controller, System 55 renhvit glanset

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall betjeningspunkter - 2

  • Antall knapper - 2

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

System 55

EAN/GTIN

4010337010128

Elnummer

4547050

Leverandørens varenummer

GF1012100

Typebeskrivelse

Veggsendere

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall betjeningspunkter:

2

Antall knapper:

2

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Med LED-visning:

nei

Med tekstfelt:

Ja

Med display:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

FUNK/EIB-BR 2-KAN GLASS 55 KLA