GIRA - KNX temperaturregulator kontinuerlig, system 55 antrasitt - GB210028

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsarrangement - Betjeningselement

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

System 55

EAN/GTIN

4010337048077

Elnummer

4504035

Leverandørens varenummer

GB210028

Typebeskrivelse

Innganger

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsarrangement:

Betjeningselement

Monteringsmetode:

Innfelt

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med lokal betjening:

Ja

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

Ja

Med LED-visning:

nei

Med display:

nei

Antall digitale innganger:

1

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Antrasitt

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Utvendig føler:

nei

Manuell referanseinnstilling:

Ja

Tilstedeværelse-knapp:

nei

Parallelldrift mulig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

Ja

KNX/EIB kontinuerlig regulator med 4-kanals binærinngang, inkl. busstilkopling.

Den kontinuerlige innfelte regulatoren forener funksjonene til en KNX-busstilkobling, en temperaturregulator for enkeltrom med innstillingsverdi og en binærinngang. En separat busstilkobler er ikke nødvendig.

- Fire potensialfrie kontakter kan kobles til binærinngangen.
- Inngang 1 kan brukes til tilkobling av en fjernføler for temperaturmåling i gulvet
- To innganger kan parametreres som utganger (maks. 0,8 mA)
- Reguleringsfunksjonen brukes til temperaturregulering for enkeltromRegulatoren registrerer den gjeldende romtemperaturen ved bruk av en intern eller ekstern temperaturføler, og bearbeider denne til en kontrollverdi ved bruk av en nominell temperaturverdi.

- Aktuatorer med både kontinuerlig og koblende innstillingssignal kan aktiveres.
- Den nominelle temperaturverdien forskyves med reguleringshjulet.
- En tilstedeværelsesknapp brukes til omkobling mellom komfort- og beredskapsmodus.
- De gjeldende tilstandene vises av lysdioder på den kontinuerlige regulatoren.Til prosjektering og igangkjøring av apparatet anbefales ETS3.0d (eller høyere). Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks.