GIRA - KNX temperaturregulator kontinuerlig, system 55 renhvit matt - GB210027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsarrangement - Betjeningselement
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337048060
Elnummer
4504034
Leverandørens varenummer
GB210027
Typebeskrivelse
Innganger
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med lokal betjening:
Ja
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
Ja
Med LED-visning:
nei
Med display:
nei
Antall digitale innganger:
1
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Utvendig føler:
nei
Manuell referanseinnstilling:
Ja
Tilstedeværelse-knapp:
nei
Parallelldrift mulig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
Ja
Den kontinuerlige innfelte regulatoren forener funksjonene til en KNX-busstilkobling, en temperaturregulator for enkeltrom med innstillingsverdi og en binærinngang. En separat busstilkobler er ikke nødvendig.
- Fire potensialfrie kontakter kan kobles til binærinngangen.
- Inngang 1 kan brukes til tilkobling av en fjernføler for temperaturmåling i gulvet
- To innganger kan parametreres som utganger (maks. 0,8 mA)
- Reguleringsfunksjonen brukes til temperaturregulering for enkeltromRegulatoren registrerer den gjeldende romtemperaturen ved bruk av en intern eller ekstern temperaturføler, og bearbeider denne til en kontrollverdi ved bruk av en nominell temperaturverdi.
- Aktuatorer med både kontinuerlig og koblende innstillingssignal kan aktiveres.
- Den nominelle temperaturverdien forskyves med reguleringshjulet.
- En tilstedeværelsesknapp brukes til omkobling mellom komfort- og beredskapsmodus.
- De gjeldende tilstandene vises av lysdioder på den kontinuerlige regulatoren.Til prosjektering og igangkjøring av apparatet anbefales ETS3.0d (eller høyere). Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks.


