GIRA - KNX Trykkbryter BT 1-kanals 1-punkts vannbeskyttet, påvegg grå - GB515130

KopierKopier
GIRA - KNX Trykkbryter BT 1-kanals 1-punkts vannbeskyttet, påvegg grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Toveis trådløs kommunikasjon - nei

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall tilkoblinger sensor/aktuator - 1

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337500063

Elnummer

4500248

Leverandørens varenummer

GB515130

Typebeskrivelse

4500248

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall tilkoblinger sensor/aktuator:

1

Type feste:

Feste med skrue

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Bredde i antall modulmellomrom:

0

KNX bryter 1-kanal IP44 ettpunktsbetjening for montasje på vegg, kan benyttes utvendig.