GIRA - KNX Trykkbryter BT 2-kanals 2-punkts vannbeskyttet, påvegg grå - GB516230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Toveis trådløs kommunikasjon - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Antall tilkoblinger sensor/aktuator - 2
Type feste - Feste med skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337500094
Elnummer
4500251
Leverandørens varenummer
GB516230
Typebeskrivelse
4500251
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall tilkoblinger sensor/aktuator:
2
Type feste:
Feste med skrue
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Bredde i antall modulmellomrom:
0


