GIRA - KNX Universal brytergrensesnitt 4 kanaler - GB111900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Antall innganger - 4
Primærspenningsområde - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KNX
EAN/GTIN
4010337119005
Elnummer
4547040
Leverandørens varenummer
GB111900
Typebeskrivelse
Homeservere/infodisplay
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall innganger:
4
Primærspenningsområde:
24...24 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
nei
Type inngangsspenning:
AC/DC
Genererer avlesningsspenning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


