Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

GIRA - KNX Universal-dimmer 20-210 W/VA innfelt KNX - GB105800

KopierKopier
GIRA - KNX Universal-dimmer 20-210 W/VA innfelt KNX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337010661

Elnummer

4547267

Leverandørens varenummer

GB105800

Typebeskrivelse

Brytere

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Omformer inngang:

Ja

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Med LED-visning:

nei

Utgangseffekt fra/til:

50...50 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Type last:

Universal

Maks styrestrøm:

0 mA

Spenningsområde:

253...253 V

Parallelldrift mulig:

nei

Frekvensområde:

50...50 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

TEKNISKE DATA Driftsspenning 29Vdc, EIB Belastning 210W- Gl©ªdelamper - 230V halogen - Elektroniske trafoer - Konvensjonelle trafoer Innganger 2 stk. potensialfrie (maks 30m) Omgivelsestemperatur -5 til +45¢ªC Installasjon Standard, dyp veggboks