GIRA - KNX Universal-dimmer 2x 2x300 W tavlemontert - GB217200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - REG
Antall utganger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337082217
Elnummer
4504092
Leverandørens varenummer
GB217200
Typebeskrivelse
Universal-dimmer 2x 2x300 W KNX/EIB tavl.
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
REG
Antall utganger:
2
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Utgangseffekt:
20...300 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Universal
Maks styrestrøm:
0 mA
Maks. bryteeffekt LED:
30 W
Spenningsområde:
237...237 V
Parallelldrift mulig:
nei
Frekvensområde:
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
- Tilbakemeldingsfunksjon for av/på og dimmeverdi
- Dimmeren har også scenarie funksjon, trappefunksjon, tidsfunksjoner og timeteller.
- Alarmfunksjon for kortslutning, overlast og feil på lasten.Konfigureres med ETS3.0d eller nyere.


