GIRA - KNX Varmeaktutor 230/24VAC for styring av termoelementer tilvannbåren varme med driftstimeteller - GB211400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Kontinuerlig pådrag - nei
Vekslende pådrag - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337018414
Elnummer
4500253
Leverandørens varenummer
GB211400
Typebeskrivelse
4500253
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Kontinuerlig pådrag:
nei
Vekslende pådrag:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Ventilbeskyttelsesfunksjon:
nei
Håndbryter:
nei
Antall digitale innganger:
6
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
0 A
Antall utganger:
0
Maks utgangsstrøm:
0 A
Bryterspenning:
230...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


