GIRA - KNX X1 App-visualisering- og logikkmodul - GB209100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall kanaler INN - 0
Antall omkoblerinnganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337023647
Elnummer
4502110
Leverandørens varenummer
GB209100
Typebeskrivelse
4502110
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall kanaler INN:
0
Antall omkoblerinnganger:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Fjernbetjening mulig:
Ja
Ethernet:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
LED-styring:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Antall innganger:
0
Maks brytestrøm:
0 A
Ohmsk bryterstrøm:
0 A
Maks omkoblingseffekt:
0 VA
C-last:
nei
Antall kanaler UT:
0
Maks antall bryterkontakter:
0
Maks. antall sjalusiutganger:
0
Utgangseffekt:
0 VA
Med bryterfunksjon:
nei
Nominell driftsspenning:
30...30 V
Genererer avlesningsspenning:
Ja
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Se hvem som er hjemme, slå lys på/av, still inn komforttemperatur om du er hjemme eller på reise. Gira X1 kommer med en egen app for fjernstyring fra smarttelefon eller nettbrett.
- Visualiseringsserver for smarttelefon/nettbrett (iOS og Android) og logikkmodul i ett og samme apparat.
- Visualiseringsfunksjoner:
Dimmer, bryter, persienne og rullegardin med og uten posisjonering, oppvarming, styring av scenarier, IP-kamera, statusvisning, verdigiver, prosentverdigiver, temperaturverdigiver.
- Opptil 250 funksjoner styres via app.
- Opptil 250 funksjonsur som brukeren kan stille inn via app.
- Samtidig tilgang fra 10 smarttelefon/nettbrett.
- App som betjenes intuitivt med brukergrensesnittet som tilpasses av brukeren.
- Komponentbibliotek med 36 logikkmoduler
- Konfigurerbare logikkmoduler
- Enkel parameterisering av av tidsur og scenarier
- Inntil 1450 datapunkter pr prosjekt (1000 gruppeadresser og 450 fritt tilgjengelige apparat-datapunkter)
- Oppdatering under drift uten ny start av apparat
- KNX grensesnittfunksjon for å kunne ta i bruk ETS-prosjektet via fjernstyring
- Lagring av sikkerhetskopi av prosjektet
- Igangkjøring: Fysisk adresse og applikasjon parametreres med ETS. Videre prosjektering med Gira Project Assistant.
- Funksjonsutvikelser gjennom oppdateringer.
- Ekstern app-tilgang via integrert OpenVPN-server
- Fjernvedlikehold via integrert OpenVPN-server
- Apparatpassord beskytter mot hacking
- Kryptert TLS-dataoverføring mot Gira X1 og App eller Gira X1 og GPA (Gira Project Assistant) forhindrer uvedkommende fra å lese innholdet.


