GIRA - Kontrollenhet Revox - GI054001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Lydføler
Monteringsmetode - Innfelt
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337540014
Elnummer
6400724
Leverandørens varenummer
GI054001
Typebeskrivelse
Data/-tele-/signalkontakt
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Lydføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Hvit
Analog inngang:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


