GIRA - Led-dimmer universal, System 3000, skapmontering, AC230V, 50/60 Hz - GI236500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - REG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337031376
Elnummer
1400072
Leverandørens varenummer
GI236500
Typebeskrivelse
1400072
Betjeningsmåte:
Andre
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
REG
Merkespenning:
230...230 V
Nominell effekt resistiv last:
20...420 W
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell effekt induktiv last:
20...420 VA
Nominell effekt kapasitativ last:
3...100 VA
Maks. bryteeffekt LED:
400 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
- Visning av valgt driftsmodus ved hjelp av LED.
- Skånsom tenning av lyskilder.
- Lysstyrkenivået ved tenning kan lagres permanent (mulig med System 2000 eller System 3000 tilleggsenhet).
- Slå på med den siste lysstyrkeinnstillingen, eller en lagret lysstyrke.
- Minimum lysstyrke kan stilles inn.
- Elektronisk kortslutningsvern.
- Elektronisk overtemperaturbeskyttelse.
Et GIRA-produkt
Oppdag GIRA-serien


