GIRA - LED orienteringslys blå Gira TX_44 (VT I) antrasitt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Blå
Med lyskilde - Ja
Lampetype - LED utskiftbar
Lysfarge - Blå
Dreibar - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337162674
Elnummer
3100729
Leverandørens varenummer
GI116267
Typebeskrivelse
3100729
Kapslingsfarge
Blå
Med lyskilde
Ja
Lampetype
LED utskiftbar
Lysfarge
Blå
Dreibar
Nei
Med lyssensor
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med stikkontakt
Nei
USB-tilkobling
Nei
Med fjernkontroll
Nei
LED-orienteringslys 230 V (TX_44) blå LED-belysning