GIRA - MARKISEBRYTER TRYKK - GI15800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Basiselement
Betjeningsmåte - Vippe
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
Merkestrøm - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337158004
Elnummer
1420276
Leverandørens varenummer
GI15800
Typebeskrivelse
Markisebryter
Monteringsarrangement:
Basiselement
Betjeningsmåte:
Vippe
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
Merkestrøm:
10 A
Modell / utførelse:
Trykkbryter, 1-polet
Antall poler:
1
Mekanisk betjenbar:
Ja
Elektronisk styrbar:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Tilkoblingstype:
Stikklemme
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Antall knapper:
2
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


