GIRA - Montasjeplate 2x Dørkommunikasjon - GI129700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Aluminium
Farge - Sølv
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337297000
Elnummer
6306416
Leverandørens varenummer
GI129700
Typebeskrivelse
Audio
Antall enheter:
2
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Aluminium
Farge:
Sølv
Monteringsmetode:
Innfelt
Bredde:
130 mm
Høyde:
253 mm
AVDEKNINGSPLATE 2-HULL


