GIRA - Montasjeplate 4x Dørkommunikasjon - GI129900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 4
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Rustfritt stål
Farge - Sølv
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337299004
Elnummer
6306418
Leverandørens varenummer
GI129900
Typebeskrivelse
Audio
Antall enheter:
4
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Sølv
Monteringsmetode:
Innfelt
Bredde:
130 mm
Høyde:
346 mm
AVDEKNINGSPLATE 4-HULL