Utgått

GIRA - Montasjeramme Gira E22 svart matt - GI264820

KopierKopier
GIRA - Montasjeramme Gira E22 svart matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Svart

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Monteringsarrangement - Midtplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337463542

Elnummer

6944020

Leverandørens varenummer

GI264820

Typebeskrivelse

6944020

Anvendelse:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Svart

Med plugger/koblinger:

nei

Monteringsarrangement:

Midtplate

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Andre

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Montasjeramme Gira E22 svart matt