GIRA - MONTASJERAMME SMARTTERM. INN - GB125204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 0
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Metall
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337252047
Elnummer
4547234
Leverandørens varenummer
GB125204
Typebeskrivelse
Homeservere/infodisplay
Antall stikkontakter:
0
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Metall
Farge:
Aluminium
Antall innbyggingsbokser:
0
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
252 mm
Høyde:
164 mm
Dybde:
64 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20


