GIRA - Multifunk.lamell Energisøyle antrasitt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 0
Med belysning - Nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Andre
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337346289
Elnummer
3100746
Leverandørens varenummer
GI134628
Typebeskrivelse
3100746
Antall stikkontakter
0
Med belysning
Nei
Brytefunksjon
Uten
Materiale
Andre
Farge
Antrasitt
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Andre
Gjennomsiktig
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP44
Lameller for lysfelt til Gira energisøyle