Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

GIRA - Nettdel 24 V DC 5 A Elektronikk - GI053500

KopierKopier
GIRA - Nettdel 24 V DC 5 A Elektronikk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall linjer som kan mates - 1

  • Maks utgangsstrøm - 5000 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337535003

Elnummer

6400709

Leverandørens varenummer

GI053500

Typebeskrivelse

Data/-tele-/signalkontakt

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

REG

Antall linjer som kan mates:

1

Maks utgangsstrøm:

5000 mA

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

7

Med LED-visning:

nei

Bufret busspenning:

nei

Antall integrerte reaktorer:

0

SPENNINGSFORSYNING 24 VDC / 4,