Utgått

GIRA - Orienteringslys LED mobiltlf.forbud Gira E22 edelstål - GI280020

KopierKopier
GIRA - Orienteringslys LED mobiltlf.forbud Gira E22 edelstål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Strømtype - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Farge på lampehette - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337052173

Elnummer

3100743

Leverandørens varenummer

GI280020

Typebeskrivelse

3100743

Nominell spenning:

230 V

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Farge på lampehette:

Andre

LED-orienteringslys for privat og yrkesmessig bruk. Orienteringslyset brukes f.eks. til å lyse opp trappetrinn eller som orienteringshjelp i mørke rom. Som lyskilde brukes RGB-LED. Lysfargene hvit, blå, rød, grønn og oransje kan stilles inn etter hverandre via en styreinngang, eller et kontinerlig fargegjennomløp kan startes over hele fargespektret (ca. 5 min.) Hver ønsket fargetone kan dermed stilles inn ved å stoppe på tilsvarende sted. Lysstyrken til lyset kan justeres individuelt.