Utgått

GIRA - Orienteringslys LED røykeforbud Gira E22 aluminium - GI2799203

KopierKopier
GIRA - Orienteringslys LED røykeforbud Gira E22 aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Strømtype - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Farge på lampehette - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

E22

EAN/GTIN

4010337052166

Elnummer

1404667

Leverandørens varenummer

GI2799203

Typebeskrivelse

Deler

Nominell spenning:

230 V

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Farge på lampehette:

Andre

LED ORIENTERINGSLYS RØYK.F