GIRA - Orienteringslys LED røykeforbud Gira E22 edelstål
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Farge på lampehette - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337052159
Elnummer
3100742
Leverandørens varenummer
GI279920
Typebeskrivelse
3100742
Nominell spenning
230 V
Strømtype
AC
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Farge på lampehette
Andre
LED-orienteringslys for privat og yrkesmessig bruk. Orienteringslyset brukes f.eks. til å lyse opp trappetrinn eller som orienteringshjelp i mørke rom. Som lyskilde brukes RGB-LED. Lysfargene hvit, blå, rød, grønn og oransje kan stilles inn etter hverandre via en styreinngang, eller et kontinerlig fargegjennomløp kan startes over hele fargespektret (ca. 5 min.) Hver ønsket fargetone kan dermed stilles inn ved å stoppe på tilsvarende sted. Lysstyrken til lyset kan justeres individuelt.