GIRA - OVERG.M/LOKK ANTRAS. TX_44 - GI65467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Antrasitt
Med hengslet lokk - Ja
Med plass til etikett - nei
Låsbar - nei
Dimensjoner - Designadapter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337654674
Elnummer
1420951
Leverandørens varenummer
GI65467
Typebeskrivelse
Deksler
Farge:
Antrasitt
Med hengslet lokk:
Ja
Med plass til etikett:
nei
Låsbar:
nei
Dimensjoner:
Designadapter
RAL-nummer (lignende):
7021
Enhet bredde:
55 mm
Enhet høyde:
55 mm
OVERG.M/LOKK ANTRAS. TX_44


