Utgått

GIRA - Påsats Kopling og dimming Gira E22 edelstål - GI231620

KopierKopier
GIRA - Påsats Kopling og dimming Gira E22 edelstål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere

  • Egnet for bruk med dimmer - Ja

  • Egnet for bruk med sjalusibryter - nei

  • Farge - Edelstål

  • Antall knapper - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

System 2000

EAN/GTIN

4010337551188

Elnummer

1401710

Leverandørens varenummer

GI231620

Typebeskrivelse

1401710

Bruksområde:

Styring av elektriske forbrukere

Egnet for bruk med dimmer:

Ja

Egnet for bruk med sjalusibryter:

nei

Farge:

Edelstål

Antall knapper:

1

Egnet for bruk med omkobler:

Ja

Med avdekning:

Ja

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Med LED-visning:

nei

Påsats med bryter med kort inntrykkingsvei for bruk med System 2000. Påsatsen arbeider iht. 2-flateprinsippet, dvs. med en øvre og nedre vippehalvdel, som brukes til å styre innsatsene.