GIRA - Påsats Kopling og dimming System 55 hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer - Ja
Egnet for bruk med sjalusibryter - Nei
Farge - Hvit
Antall knapper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337551119
Elnummer
1401707
Leverandørens varenummer
GI231603
Typebeskrivelse
1401707
Bruksområde
Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer
Ja
Egnet for bruk med sjalusibryter
Nei
Farge
Hvit
Antall knapper
1
Egnet for bruk med omkobler
Ja
Med avdekning
Ja
Materiale
Andre
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Andre
Type overflate
Blank
RAL-nummer (lignende)
9010
Gjennomsiktig
Nei
Med LED-visning
Nei
Påsats med bryter med kort inntrykkingsvei for bruk med System 2000. Påsatsen arbeider iht. 2-flateprinsippet, dvs. med en øvre og nedre vippehalvdel, som brukes til å styre innsatsene.