Utgått

GIRA - Påsats Seriedimmer Gira E22 edelstål - GI231520

KopierKopier
GIRA - Påsats Seriedimmer Gira E22 edelstål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere

  • Egnet for bruk med dimmer - Ja

  • Egnet for bruk med sjalusibryter - nei

  • Farge - Edelstål

  • Antall knapper - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

System 2000

EAN/GTIN

4010337551072

Elnummer

1401704

Leverandørens varenummer

GI231520

Typebeskrivelse

1401704

Bruksområde:

Styring av elektriske forbrukere

Egnet for bruk med dimmer:

Ja

Egnet for bruk med sjalusibryter:

nei

Farge:

Edelstål

Antall knapper:

2

Egnet for bruk med omkobler:

nei

Med avdekning:

Ja

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Med LED-visning:

nei

Påsats med funksjonstast til bruk med standard dimmerinnsats. Slå på og øke lysstyrken gradvis oppe på knappen, slå av og redusere lysstyrken gradvis nede.