GIRA - Påvegg dørstasjon 3x Dørkommunikasjon aluminiumsfarget - GI126765
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Påvegg
Antal ringeknapper - 3
Modulkonstruksjon - Ja
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337267652
Elnummer
6306427
Leverandørens varenummer
GI126765
Typebeskrivelse
Audio
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Påvegg
Antal ringeknapper:
3
Modulkonstruksjon:
Ja
Farge:
Sølv
Driftsmodus:
Trykkbryter
Med infoskilt:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med digital dørkode:
nei
Med lydinduksjonssløyfe:
nei
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med kamera:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Frontmateriale:
Plast
Høyde:
181 mm
Bredde:
110 mm
Dybde:
19 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
MONTERING
Gira porttelefoner kommuniserer på to-leders buss. Systemet kan benyttes på gamle kablingssystemer og kan derfor benytte den gamle ringeledningen som benyttes for ringeklokker.
Systemet er adresserbart og programmeres med noen enkle tastetrykk på produktene. Systemet kan benyttes i prosjekter med inntil 68 boenheter.
Dørstasjon og svarapparat leveres både for innfelling i standard veggboks og for påveggsmontering. Maks avstand mellom dørstasjon og svarapparet som plasseres lengst unna er 300 meter med audio. Ved å bruke telefongrensesnittet, kan man overføre ringesignalet til trådløs telefon eller mobiltelefon. Man kan altså åpne døren i bygningen ved hjelp av mobiltelefonen.
Svarapparater fåes både med telefonrør og med handsfreeteknologi, der høyttaler og mikrofon er innebygget i samme enhet.
DATATILSYNET
Bruk av porttelefon med kamera omfattes av definisjonen av kameraovervåking i personopplysningsloven og må derfor meldes til Datatilsynet. Det må også merkes/skiltes om overvåking, se personopplysningslovens paragraf 40. All informasjon samt meldeskjema finner du enkelt på www.datatilsynet.no


