GIRA - Påvegg hus 1 modul System 106 hvit - GI5501902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Antall enheter:
1Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 106
EAN/GTIN
4010337022886
Elnummer
6300000
Leverandørens varenummer
GI5501902
Typebeskrivelse
6300000
Antall enheter:
1
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Påvegg
Bredde:
106,5 mm
Høyde:
23,35 mm
Dybde:
106,5 mm
Produktet leveres med 10-polet flatkabel og endemotstand (gjelder ikke 1-hulls påveggshus).


