GIRA - Påvegg hus 3 moduler 1x3 System 106 antrasitt - GI5503910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Antall enheter:
3Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 3
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Plast
Farge - Antrasitt
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337022930
Elnummer
6300005
Leverandørens varenummer
GI5503910
Typebeskrivelse
6300005
Antall enheter:
3
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Antrasitt
Monteringsmetode:
Påvegg
Bredde:
106,5 mm
Høyde:
25,35 mm
Dybde:
319,5 mm
Produktet leveres med 10-polet flatkabel og endemotstand.
(gjelder ikke 1-hulls påveggshus)
(gjelder ikke 1-hulls påveggshus)


