GIRA - Persiennerelé 4x 230V AC KNX tavlemontert - GB103900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 1
Maks omkoblingseffekt - 0 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337042211
Elnummer
4504008
Leverandørens varenummer
GB103900
Typebeskrivelse
Dimmere
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
1
Maks omkoblingseffekt:
0 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Ohmsk bryterstrøm:
6 A
Maks. antall sjalusiutganger:
4
Med bryterfunksjon:
nei
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lamellposisjonen kan aktiveres direkte.
Egenskaper ved svikt på busspenning og gjenopprettelse av busspenning kan stilles inn.
Kjøretidene kan parametreres separat, med kjøretidforlengelse for kjøring til øvre endestilling.
Sentral aktivering av alle persienneutgangene er mulig.
Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon.
Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet.
Tilordning til opptil fem forskjellige sikkerhetsfunksjoner (tre vindalarmer, én regnalarm, én frostalarm), alternativt med syklisk overvåking.
Tvangsstillingsfunksjon mulig for hver persienneutgang.
Bruk i scener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametreres.
Minnefunksjon for lysscener.
Solskjermingsfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner kan aktiveres.
Utvidet solskjerming med omfattende styrefunksjoner.
Kan integreres i bygningens temperaturstyring.
De enkelte utgangene sperres manuelt eller via buss.
Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner.
Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.
For strømnettspenning AC 230 V (4-kanals) eller sikkerhetslavspenning DC 12 til 48 V (2-kanals).
Tilkobling av forskjellige faseledere.
Uavhengig aktivering av de fire persienneutgangene.
Automatisk avskjermingskjøretidsregistrering ved AC 230 V-motorer med mekaniske endeposisjonsbrytere.