Utgått

GIRA - Plug & Light LED-lampe/spot varmdim 2700-4000K svart matt - GI2695105

KopierKopier
GIRA - Plug & Light LED-lampe/spot varmdim 2700-4000K svart matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337056119

Elnummer

3700261

Leverandørens varenummer

GI2695105

Typebeskrivelse

3700261

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

230...230 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Maks systemeffekt:

8 W

Fargetemperatur:

26...26 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Andre

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC/DC

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

5...25 °C

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1,5...1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Lampe/spotlight som må benyttes med Plug & Light innfellings-sokkel i låsbar eller ikke låsbar versjon.| Kun innendørs bruk - IP20. | Kan dreies trinnløst 360° og bøyes til 90° | Kan dimmes med egnet faseavsnittdimmer med kostant fargetemperatur på ca. 2700 - 4000 K. | Dimmeområde: 1-100% | Lyskildene kan ikke byttes ut. Dersom defekt må hele lampen skiftes. | Levetid (L 80 / B 10): 60.000 timer | Symmetrisk optikk, strålevinkel 35° | Justerbar blendeskjerm med 3 innstillingstrinn (5, 10 og 15 mm). | Flimmerfritt lys over hele dimmeområdet. | Lampen kan byttes under drift.