GIRA - Plug & Light Sokkel uten lås renhvit glanset - GI2688102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Del av stikkontakt
Farge - Hvit
Antall ledere - 3
Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337056034
Elnummer
3700256
Leverandørens varenummer
GI2688102
Typebeskrivelse
3700256
Type tilbehør/reservedel:
Del av stikkontakt
Farge:
Hvit
Antall ledere:
3
Nominelt tverrsnitt:
1,5 mm²
Forkoblingsenhet/sokkel for montasje og tilkobling av ulike lamper i Plug & Light-systemet. | Tilkobling til bryter eller universal LED-dimmeinnsats (faseavsnittprinsipp). | Magnetisk innfesting av lysmodulene. | Automatisk registrering av de koblede lysmodulene. | Lavspenning SELV DC. | Montering på vegg eller i tak.


