Utgått

GIRA - Plug & Light Sokkel uten lås svart matt - GI2688105

KopierKopier
GIRA - Plug & Light Sokkel uten lås svart matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Del av stikkontakt

  • Farge - Svart

  • Antall ledere - 3

  • Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337056041

Elnummer

3700257

Leverandørens varenummer

GI2688105

Typebeskrivelse

3700257

Type tilbehør/reservedel:

Del av stikkontakt

Farge:

Svart

Antall ledere:

3

Nominelt tverrsnitt:

1,5 mm²

Forkoblingsenhet/sokkel for montasje og tilkobling av ulike lamper i Plug & Light-systemet. | Tilkobling til bryter eller universal LED-dimmeinnsats (faseavsnittprinsipp). | Magnetisk innfesting av lysmodulene. | Automatisk registrering av de koblede lysmodulene. | Lavspenning SELV DC. | Montering på vegg eller i tak.