Utgått

GIRA - Plug & Light Verktøy for låsbar sokkel - GI269900

KopierKopier
GIRA - Plug & Light Verktøy for låsbar sokkel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Grønn

  • Materiale - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337062608

Elnummer

3700264

Leverandørens varenummer

GI269900

Typebeskrivelse

3700264

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Grønn

Materiale:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Verktøy som benyttes for å løsne lamper som er låst fast i låsbar sokkel.